Motion
C70015
Mèche Jobber Length - série 2213 , 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 69.85 mm, angle de pointe 135 °, OAL 101.6 mm
N° D’ARTICLE MI03919245
N° MFRC70015
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 2213 , 1/4 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 69.85 mm, angle de pointe 135 °, OAL 101.6 mm
N° D’ARTICLE MI03919245
N° MFRC70015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    69.85 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    101.6 mm
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2213
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907J
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À EMPLOI COBALT C70015 1/4 2213