Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre4 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834121115 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 4 pouces, une largeur de roue de 2 pouces et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, adaptée au mélange et à la finition de grandes surfaces.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834121115
Aperçu
- Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
- Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
- Les roues à lamelles non tissées s’usent continuellement pour exposer les abrasifs frais
- Non rouille; aucune contamination de la pièce