Motion
08834123022

NORTON ABRASIVES
08834123022

Roue à rabat non montée - Céramique, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922096
N° MFR08834123022
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834123022

Roue à rabat non montée - Céramique, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922096
N° MFR08834123022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    08834123022

Aperçu

Description du fabricant
08834123022 XX-0615 1" AH 60 ARB GOF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon