Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain120
- Description longueLa 08834130708 est une meule à lamelles montée faite de matériau abrasif en céramique et d’un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée à la finition et au mélange haute performance.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130708