Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP120
- Description longueLa 08834130720 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour la finition et le lissage.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834130720