Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP60
- Description longueLa 08834130736 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour l’enlèvement de matériaux lourds.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834130736