Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834130754 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée au meulage agressif dans les espaces restreints.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130754