Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP120
- Description longueLa 08834130756 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour les applications de finition.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130756
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie
- Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain moyen pour mélanger et appliquer des motifs de rayures légères