Motion
08834130765

NORTON ABRASIVES
08834130765

Roue à rabat montée – céramique, grain 320 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922259
N° MFR08834130765
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130765

Roue à rabat montée – céramique, grain 320 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922259
N° MFR08834130765
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
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    320
  • Description longue
    La 08834130765 est une meule à lamelles montée faite de matériau abrasif en céramique et d’un grain de 320 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, idéale pour la finition et le polissage ultrafins sur les métaux durs.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130765

Aperçu

Description du fabricant
08834130765 MM-0011 1/4 SK 320 ARB MINI