Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834131338 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain 60 , avec un diamètre de meule de 3 et une vitesse maximale de 8,000 tr/min, adaptée au meulage intensif.
- Rpm max.8000 tr/min
- CUP_NON08834131338