Motion
08834131556

NORTON ABRASIVES
08834131556

Roue de disque - 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922316
N° MFR08834131556
Prix17.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834131556

Roue de disque - 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922316
N° MFR08834131556
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
Prix17.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Roue non tissée montée sur broche
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grain très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834131556

Aperçu

Description du fabricant
08834131556 2" X1 5PY VF 1/4 SK ABRASOTE
  • Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
  • Filet solide et durable pour une résistance élevée aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
  • Monté sur un mandrin en acier de 1/4 po encastré dans un noyau en époxy