Motion
08834133002

NORTON ABRASIVES
08834133002

Roue à rabat montée – céramique, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922347
N° MFR08834133002
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834133002

Roue à rabat montée – céramique, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922347
N° MFR08834133002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834133002 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, ce qui la rend idéale pour le meulage et le mélange haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834133002

Aperçu

Description du fabricant
08834133002 XX-2005 1/4-20 THD 80 ARB MI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon