Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP240
- Description longueLa 08834134005 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de P240 , avec une taille de tige de 1/4-20 po, un diamètre de roue de 2-1/2 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour la finition de précision sur les grandes surfaces.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834134005