Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834135001 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4-20 pouces, un diamètre de meule de 3 pouces, une largeur de meule de 1/2 pouces et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée au meulage intensif.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834135001