Motion
08834137310

NORTON ABRASIVES
08834137310

Roue à rabat montée – céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922445
N° MFR08834137310
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137310

Roue à rabat montée – céramique, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922445
N° MFR08834137310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834137310 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, idéale pour le meulage agressif dans les petites zones.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137310

Aperçu

Description du fabricant
08834137310 MM-0011 1/4 SK 60 ARB MINI W