Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP180
- Description longueLa 08834137433 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain P180 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 3 pouces et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adaptée à la préparation de surface fine.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137433
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie
- Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain fin pour le mélange final et le nettoyage