Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834137451 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée au meulage agressif, au mélange et à la préparation de surface sur les métaux durs.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137451