Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP320
- Description longueLa 08834137555 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de P320 , avec une taille d’étançon de 1/8 pouces, un diamètre de roue de 3/4 pouces et une vitesse maximale de 35,000 tr/min, adaptée aux détails ultra-fins.
- Rpm max.35000 tr/min
- CUP_NON08834137555
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de première qualité pour une vitesse de coupe améliorée
- Dos en coton flexible pour une conformabilité et une durée de vie supérieures
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Très fin pour la finition et le polissage du métal