Motion
08834163121

NORTON ABRASIVES
08834163121

Disque à changement rapide – 2 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923225
N° MFR08834163121
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834163121

Disque à changement rapide – 2 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923225
N° MFR08834163121
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834163121

Aperçu

Description du fabricant
08834163121 2 PO 50 CRB ULTRA CÉRAMIQUE PLUS
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
  • Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit