Motion
08834163419

NORTON ABRASIVES
08834163419

Disque à changement rapide – 4 po de diamètre, aluminium céramique, 80 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923297
N° MFR08834163419
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834163419

Disque à changement rapide – 4 po de diamètre, aluminium céramique, 80 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923297
N° MFR08834163419
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834163419

Aperçu

Description du fabricant
08834163419 TY3 4" 80 CRB ULTRA CÉRAMIQUE
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif