Motion
08834164065

NORTON ABRASIVES
08834164065

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923398
N° MFR08834164065
Prix5.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164065

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 20000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923398
N° MFR08834164065
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
Prix5.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque de polissage à changement rapide non tissé
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834164065

Aperçu

Description du fabricant
08834164065 ABRASOTE MOYENNE DE TY3 3 PO DE DIAMÈTRE
  • Conçu pour l’élimination légère de l’oxydation ou de la rouille des revêtements sans affecter le produit de base
  • Les disques robustes, mais conformables à haute résistance sont à l’épreuve des bavures et résistent aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
  • Grain d’oxyde d’aluminium pour une combinaison de vitesse de coupe et de finition
  • Plus durable; produit un fini uniforme et uniforme
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit