Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Évaluation de la densitéDifficile
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON08834164624