Motion
08834167032

NORTON ABRASIVES
08834167032

Disque à changement rapide - 3 po Dia, Zirconia Alumina, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923876
N° MFR08834167032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167032

Disque à changement rapide - 3 po Dia, Zirconia Alumina, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923876
N° MFR08834167032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167032

Aperçu

Description du fabricant
08834167032 R801 TY1 '3" 50 ZYR ZIRC-PLU
  • L’abrasif en alumine de zircone auto-affûtée avec agent de meulage offre une coupe plus froide et une durée de vie plus longue sur les aciers inoxydables et les matériaux difficiles à meuler
  • Le dos durable en mélange de polyester et coton à deux épaisseurs en Y résiste aux applications exigeantes
  • Réduit l’accumulation de chaleur et dure plus longtemps que les disques conventionnels d’oxyde d’aluminium et d’alumine de zircone dans de nombreuses applications
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
  • Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit