Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportPE
- Couleur du disqueVert
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834167034
Aperçu
- L’abrasif en alumine de zircone auto-affûtée avec agent de meulage offre une coupe plus froide et une durée de vie plus longue sur les aciers inoxydables et les matériaux difficiles à meuler
- Le dos durable en mélange de polyester et coton à deux épaisseurs en Y résiste aux applications exigeantes
- Réduit l’accumulation de chaleur et dure plus longtemps que les disques conventionnels d’oxyde d’aluminium et d’alumine de zircone dans de nombreuses applications
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
- Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit