Motion
08834167800

NORTON ABRASIVES
08834167800

Disque à changement rapide - 2 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923978
N° MFR08834167800
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167800

Disque à changement rapide - 2 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923978
N° MFR08834167800

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en fibre à changement rapide
  • Matériau de support
    FI
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167800

Aperçu

Description du fabricant
08834167800 TY2 2" 36ZRF DISQUES POWERLOCK
  • Mélange unique d’alumine céramique et d’abrasifs d’alumine de zircone brevetés pour une coupe rapide et agressive sur les aciers inoxydables et à faible teneur en carbone
  • Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
  • Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos très robuste prolonge également la durée de vie du produit
  • Système d’attache métallique TY TS/II à mise sous/hors tension