Motion
08834190119

NORTON ABRASIVES
08834190119

Disque à lamelles enduit PowerFlex - 5/8-11 po à arbre fileté, type 29, 7 po de diamètre, 24 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03924723
N° MFR08834190119
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834190119

Disque à lamelles enduit PowerFlex - 5/8-11 po à arbre fileté, type 29, 7 po de diamètre, 24 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03924723
N° MFR08834190119
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    08834190119

Aperçu

Description du fabricant
08834190119 TY29 7 PO 5/8-11 024 ZRB POWER