Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre4-1/2 po
- Dimensions4-1/2 x 5/8-11 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Poids0.3 lb
Détails
- Type d’abrasifServiettes de secours, accessoires
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de la peinture, polir, enlever la rouille, ponçage, enlèvement des stocks, décapage
- Pays d’origineMexique
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation6805.30
- Numéro de stock du fabricant08834195006
- Numéro CUP du fabricant088341950062
- Rpm max.11000 tr/min
- Types de produitsServiettes de secours, accessoires
- CUP_NON08834195006