Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande2 po
- Largeur de bande2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain24
- Rpm max.6000 tr/min
- CUP_NON08834196516
Aperçu
- La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
- Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
- Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
- Les bandes se retirent et se remplacent facilement
- Un grain de 24-36 est recommandé pour l’élimination des matières lourdes et le mélange des marques de machine lourdes