Motion
08834196931

NORTON ABRASIVES
08834196931

3 x 3 x 3/8 po Étendre le tambour en caoutchouc pour les bandes spiralées
N° D’ARTICLE MI03925601
N° MFR08834196931
Prix115.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196931

3 x 3 x 3/8 po Étendre le tambour en caoutchouc pour les bandes spiralées
N° D’ARTICLE MI03925601
N° MFR08834196931
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
Prix115.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3 po
  • Largeur de bande
    3 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Barils
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Code d’harmonisation
    8466.30.8000
  • Numéro de stock du fabricant
    08834196931
  • Numéro CUP du fabricant
    088341969316
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196931

Aperçu

Description du fabricant
08834196931 3X3X3/8 DRUMES EXP. DE FROTTEMENT SK