Motion
69936653310

NORTON ABRASIVES
69936653310

1 x 0.020 x 1/4 x 7/8 po Brosse d’extrémité en acier au carbone à nœud torsadé standard BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927451
N° MFR69936653310
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69936653310

1 x 0.020 x 1/4 x 7/8 po Brosse d’extrémité en acier au carbone à nœud torsadé standard BlueFire
N° D’ARTICLE MI03927451
N° MFR69936653310
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
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse d’extrémité
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    69936653310
  • Numéro CUP du fabricant
    699366533101
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • CUP_NON
    69936653310
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
69936653310 1X.020X1/4 SK TWISTNO CARBONE