Motion
66252833491

NORTON ABRASIVES
66252833491

5 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 po Brosse de roue en acier inoxydable BlueFire avec fil de fer torsadé
N° D’ARTICLE MI03927469
N° MFR66252833491
Prix82.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252833491

5 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 po Brosse de roue en acier inoxydable BlueFire avec fil de fer torsadé
N° D’ARTICLE MI03927469
N° MFR66252833491
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
Prix82.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre
    5 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade de perles en corde
  • Type de brosse
    Brosse de roue
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade de perles en corde
  • Matériau de remplissage
    Acier - Acier inoxydable
  • Numéro de stock du fabricant
    66252833491
  • Numéro CUP du fabricant
    662528334915
  • Matériel
    Acier - Acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252833491
  • Type de fil
    Acier - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
66252833491 5X.020X5/8-11 RAYURES INOXYDABLES