Motion
C2002
Compresseur de crêpes sans huile de 6-Gallon
N° D’ARTICLE MI03929576
N° MFRC2002
Prix434.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur de crêpes sans huile de 6-Gallon
N° D’ARTICLE MI03929576
N° MFRC2002

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix434.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1 compresseur
  • Longueur du cordon
    6.0 pi
  • Longueur
    18.0 po
  • Taille de la buse
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    30 lb

Détails

  • Pression d’air
    150 psi
  • Débit d’air
    3.5 scfm à 40 psi, 2.6 scfm # 90 psi
  • Intensité
    10.0 A
  • Système de transport
    Poignée
  • Type de compresseur
    Crêpe
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Certifié CSA
    Non
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Homologué ETL
    Non
  • Puissance
    0.8 hp
  • Comprend
    Poignée latérale, roues, régulateur
  • Interrupteur verrouillable
    Non
  • Débit d’air maximal
    2.6 pcm
  • Type de moteur
    Faible intensité 120V
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Orientation
    Vertical
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Manomètre
    Oui
  • Pression nominale
    150.0 psi
  • Niveau sonore
    75.5 dB(a)
  • Type de commutateur
    interrupteur marche/arrêt
  • Capacité du réservoir
    6.0 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Célibataire
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Type de réservoir
    Portable
  • Homologué UL
    Non
  • CUP_NON
    885911012256
  • Tension
    120 V
  • Garantie
    Garantie limitée 1-Year sur les composants du compresseur

Aperçu

Description du fabricant
COMP. DE CRÊPES SANS HUILE C2002 150 PSI 6 GAL
  • La pression maximale du réservoir de 150 psi emmagasine plus d’air dans le réservoir pour des temps de fonctionnement d’outil plus longs
  • 2.6 SCFM à 90 psi permet un temps de récupération rapide du compresseur, par ISO1217
  • 2.6 SCFM à 90 psi permet un temps de récupération rapide du compresseur, par ISO1217
  • Réservoir de style crêpe de 6 gal pour plus de stabilité, avec robinet de vidange d’eau et pieds en caoutchouc
  • 2 coupleurs pneumatiques régulés et installés en usine pour prendre en charge facilement deux utilisateurs
  • Comprend un robinet de vidange d’eau et des pieds en caoutchouc
  • Le compresseur est fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux