Motion
208066
Revêtement époxy - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03929983
N° MFR208066
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03929983
N° MFR208066
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    225-340 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    13 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Couverture
    225 à 340 pi2/gal
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Modéré à grave
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton, maçonnerie, bois
  • Type
    Revêtement époxy
  • CUP_NON
    020066120962

Aperçu

Description du fabricant
208066 SIERRA TRANSPARENT BRILLANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté