Aperçu
- Le FC1H mis à jour par DMIC est maintenant fabriqué aux États-Unis dans le choix de l’acheteur du fil du port national
- Le pointeau conique double offre un dosage fin à faible débit et une réponse rapide à débit plus élevé
- Les trois premiers tours fournissent une réponse fine, tandis que les trois derniers tours fournissent une réponse rapide
- La conception à code couleur de la CIM facilite l’étalonnage initial, la documentation du système et la restauration des réglages corrects, au besoin
- Conçu pour une pression de service maximale de 5,000 psi
- Le clapet antiretour intégral à clapet de 5 psi offre un débit de retour libre
- Le bouton de sécurité en option (ajouter le suffixe « /LHS ») règle de façon permanente le réglage du débit de la vanne pour une résistance au piratage
- Pour les quantités de production OEM, un profil d’aiguille « fin » en option est disponible