Motion
BKH15G
Lunettes grossissantes BearKat – Résistant aux rayures, verres gris, monture grise/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI03944904
N° MFRBKH15G
Prix7.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes grossissantes BearKat – Résistant aux rayures, verres gris, monture grise/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 1.5
N° D’ARTICLE MI03944904
N° MFRBKH15G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    BearKat
  • Gamme de produits
    BearKat
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    766868482159
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LOUPE BKH15G BEARKAT - 1.5 GRIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté