Motion
207UCBN2A45 A_B

FALK
207UCBN2A45 A_B

45:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 45 mm, 1.7717 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI03949727
N° MFR207UCBN2A45 A_B
Prix5,010.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN2A45 A_B

45:1 Rapport, type d’entrée à alésage creux, 45 mm, 1.7717 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI03949727
N° MFR207UCBN2A45 A_B
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
Prix5,010.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po, 45 mm
  • Taille du boîtier
    207
  • Rapport nominal
    45:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.7717 po, 45 mm
  • Taille de sortie
    45 mm
  • Ratio
    45:1

Détails

  • Ratio réel
    44.98:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN2A45 A B ULTRAMITE 42.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté