Motion
L0166-112
Graisse polyvalente - haute température, composition de lithium, qualité NLGI 2 , taille 120 cm3, résistante à l’eau, 0 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03952152
N° MFRL0166-112
Prix106.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - haute température, composition de lithium, qualité NLGI 2 , taille 120 cm3, résistante à l’eau, 0 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI03952152
N° MFRL0166-112
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
Prix106.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 cm3
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Lithium
  • Point de chute
    +500 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1552
  • Plage de température
    0 à +400 °F
  • Type
    Température élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0166-112 12MONTH CLASSIQUE AVEC 1552