Motion
BOUCHONS D’OREILLES À CORDON À TROIS BRIDES 98016  P3000

3M
98016 TRI-FLANGE CORDED EARPLUG P3000

3M™ Tri-Flange™ Earplugs P3000, Corded, 400 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960963
N° MFR98016 TRI-FLANGE CORDED EARPLUG P3000
Prix2.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
98016 TRI-FLANGE CORDED EARPLUG P3000

3M™ Tri-Flange™ Earplugs P3000, Corded, 400 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960963
N° MFR98016 TRI-FLANGE CORDED EARPLUG P3000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur du cordon
    Jaune
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045980168
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    26 dB
  • Couleur de la fiche
    Effacer
  • Matériau de la fiche
    Polymère élastomère
  • Forme de la fiche
    Triple bride
  • Gamme de produits
    Tri-bride
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10093045980168

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES À CORDON À TROIS BRIDES 98016 P3000
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les bouchons d’oreille réutilisables avec cordon 3M™ à trois brides s’appuient sur une conception prémoulée à trois brides éprouvée et un matériau flexible pour offrir une protection auditive propre et confortable
  • S’adapte à la plupart des conduits auditifs
  • Le cordon en vinyle relie les bouchons d’oreilles
  • La tige de fil sous tension fusionnée avec des brides a l’air froide, s’insère facilement et s’ajuste confortablement
  • Taille unique
  • Couleur : Jaune
  • Prix par paire IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.