Motion
6403286
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide TIP 2P24-Style External Threading Insert
N° D’ARTICLE MI03961299
N° MFR6403286
Prix100.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide TIP 2P24-Style External Threading Insert
N° D’ARTICLE MI03961299
N° MFR6403286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.13 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    24
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CONSEIL 2P24-UN
  • Insérer le style
    CONSEIL 2P24
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    2
  • Norme de filetage
    UN

Aperçu

Description du fabricant
6403286 CONSEIL 2P24-UN IC908