Motion
1X2X2C8
Aimant brut - bloc en céramique, poids de maintien de 15 lb, 2 po de long, 2 po de large, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03967699
N° MFR1X2X2C8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aimant brut - bloc en céramique, poids de maintien de 15 lb, 2 po de long, 2 po de large, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03967699
N° MFR1X2X2C8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Maintien en livres
    15 lb
  • Longueur
    2 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Grade
    8
  • Type de produit
    Bloc en céramique

Aperçu

Description du fabricant
1X2X2C8 DALLE CER-8 1 X 2 X 2
  • Matériau à faible coût et à haute énergie
  • Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
  • Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
  • Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005 po sur l’épaisseur