Motion
B090
Aimant de levage manuel en céramique TriggerLift® - Capacité de charge de 50 lb, les utilisations d’application sont des pièces chaudes
N° D’ARTICLE MI03967813
N° MFRB090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aimant de levage manuel en céramique TriggerLift® - Capacité de charge de 50 lb, les utilisations d’application sont des pièces chaudes
N° D’ARTICLE MI03967813
N° MFRB090
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.38 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Demandes
    Pièces chaudes
  • Matériel
    Céramique
  • Capacité de charge utile plate
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
B090 LEVAGE MANUEL DE LA GÂCHETTE DE LEVAGE
  • Récupérer les pièces chaudes des tables de coupe
  • Fonctionnement à une main
  • Aimant permanent
  • Déplacer les pièces plus rapidement et plus facilement
  • Boîtier en aluminium
  • Température maximale 300°F (148°C)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif