Motion
CL0400
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 400 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI03967843
N° MFRCL0400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 400 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI03967843
N° MFRCL0400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.75 po
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    7.25 po
  • Poids
    18.80 lb

Détails

  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Céramique
  • Température maximale
    300 °F
  • Capacité de charge utile plate
    400 lb

Aperçu

Description du fabricant
CL0400 ARBRE DE PETITE TAILLE LIFT3-3/16X3-1/2X7
  • Idéal pour manipuler les plaques d’acier, les moulages sous pression, les forges, etc.
  • Éliminez le besoin d’utiliser des dispositifs de serrage, des élingues ou des chaînes : une personne peut effectuer des opérations précédemment appelées pour deux personnes ou plus
  • Le déblocage breveté de la came du rouleau sans rayure libère facilement les pièces sans entailler vos précieux matériaux (brevet américain n° 6,471,273 B1)
  • La poignée à rappel par ressort signifie moins de couple requis pour libérer la charge
  • « Vis de calage », dégagement secondaire
  • Capacité de levage clairement indiquée sur l’aimant
  • Le boîtier en acier inoxydable durable résiste à la chaleur jusqu’à 300°F (148°C)
  • 3:1 facteur de conception
  • ASME B30.20 BTH-1 conception catégorie B Classe de service 3
  • USA M.A.D.E.