Motion
WS11094
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 55 lb
N° D’ARTICLE MI03969146
N° MFRWS11094
Prix26.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 55 lb
N° D’ARTICLE MI03969146
N° MFRWS11094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Maintien en livres
    55 lb
  • Épaisseur
    3/4 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Largeur
    4-3/8 po

Détails

  • Matériau magnétique
    Céramique

Aperçu

Description du fabricant
WS11094 CARRÉ SOUDÉ 1/2X3-3/8X2-9/16
  • Pour une mise en place rapide et une fixation précise de l’acier à plusieurs angles
  • Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
  • Trous de montage 5/16” pour fixation
  • Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille