Motion
11380-00000-20

3M
11380-00000-20

Lunettes de sécurité – Anti-rayures et anti-buée, lentilles transparentes, noires, noires, argentées, monture/temple argent, polycarbonate, taille universelle, lentilles dioptriques 0
N° D’ARTICLE MI03970423
N° MFR11380-00000-20
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11380-00000-20

Lunettes de sécurité – Anti-rayures et anti-buée, lentilles transparentes, noires, noires, argentées, monture/temple argent, polycarbonate, taille universelle, lentilles dioptriques 0
N° D’ARTICLE MI03970423
N° MFR11380-00000-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    2.153 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Caractéristiques de confort
    Réglage de l’angle de la lentille
  • Lentille dioptrique
    0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Argent
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Noir, noir, argent, argent
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11380-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620520
  • Gamme de produits
    BX
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620520
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTES 62052 BX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception profilée élégante combine style et fonctionnalité
  • Le pont nasal souple offre un port prolongé agréable
  • Les branches de longueur réglable et l’angle de la lentille permettent un ajustement personnalisé
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB jusqu’à 380 nm