Motion
11436-00000-20

3M
11436-00000-20

Lunettes de protection Nuvo™ – Antibuée, verre transparent, monture grise/couleur tempe, polycarbonate, taille universelle, verre dioptrique 2.5
N° D’ARTICLE MI03970432
N° MFR11436-00000-20
Prix26.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11436-00000-20

Lunettes de protection Nuvo™ – Antibuée, verre transparent, monture grise/couleur tempe, polycarbonate, taille universelle, verre dioptrique 2.5
N° D’ARTICLE MI03970432
N° MFR11436-00000-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal souple ajustable
  • Lentille dioptrique
    2.5
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11436-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620643
  • Gamme de produits
    Nuvo
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lecteurs de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620643
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
62064 LUNETTES DE PROTECTION POUR LECTEUR NUVO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La loupe moulée +2.5 dioptries combine une protection oculaire et une amélioration de la lecture
  • Le style « rétro » donne aux lunettes un aspect nostalgique
  • La barre frontale et les écrans latéraux intégrés offrent une protection supplémentaire
  • Le profil double de la lentille en une seule pièce combine style et durabilité
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV