Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.025 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.025 po
- Longueur totale3.9500 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382362447
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362447
- Type de filNœud
Aperçu
- Fournit une action de brossage agressive pour les applications de nettoyage de surface à usage général
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit