Motion
603-4-INS
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 8-5/16 in
N° D’ARTICLE MI03972353
N° MFR603-4-INS
Prix30.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 8-5/16 in
N° D’ARTICLE MI03972353
N° MFR603-4-INS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur totale
    8-5/16 po
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Orange
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Style de buse
    Phillips
  • CUP_NON
    092644850370

Aperçu

Description du fabricant
ISOLATION 603-4-INS PHILLIPS #2