Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- ApplicationPour contrôler les mauvaises herbes pendant une période prolongée
- Type de produit chimiqueHerbicide
- Type de nettoyantHerbicide
- CouleurBrun
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantBoîte carrée en métal
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurExtérieur
- Normes de l’industrie respectéesEnregistré par l’EPA
- Non sélectifNon sélectif
- Quantité du colis4 par caisse
- Types de produitsHerbicides
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le naphtalène, l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le 1-methyl-2-pyrrolidone, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
- Agent résiduel dans le produitBromacil
- ParfumComme un solvant
- Sans solvantNon
- Durée de vie du stérilisant6-12 mois
- TypeTueur de lierre, de mauvaises herbes et d’herbes
- CUP_NON10021709019930
Aperçu
- Bromacil à 1.52 %; peut être dilué jusqu’à 1 :9; tue par absorption à travers les feuilles; tue les herbes et les mauvaises herbes annuelles et vivaces; faible toxicité pour les humains et les animaux