Motion
1048551
Assainisseur de mauvaises herbes Formule 777 E.C.
N° D’ARTICLE MI03972927
N° MFR1048551
Prix353.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assainisseur de mauvaises herbes Formule 777 E.C.
N° D’ARTICLE MI03972927
N° MFR1048551
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
Prix353.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po

Détails

  • Application
    Pour contrôler les mauvaises herbes pendant une période prolongée
  • Type de produit chimique
    Herbicide
  • Type de nettoyant
    Herbicide
  • Couleur
    Brun
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau métallique
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Non sélectif
    Non sélectif
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Types de produits
    Herbicides
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le naphtalène, l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le 1-methyl-2-pyrrolidone, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Agent résiduel dans le produit
    Bromacil
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Durée de vie du stérilisant
    6-12 mois
  • Type
    Tueur de lierre, de mauvaises herbes et d’herbes
  • CUP_NON
    690858705631

Aperçu

Description du fabricant
136434 ENF FORMULE 777 EECWK5 5G
  • Bromacil à 1.52 %; peut être dilué jusqu’à 1 :9; tue par absorption à travers les feuilles; tue les herbes et les mauvaises herbes annuelles et vivaces; faible toxicité pour les humains et les animaux