Spécifications
Dimensions
- Déplacement du câble5.2 pi
Détails
- Type d’équilibreurTuyau d’air
- DescriptionÉquilibreur pour outil ou tuyau Ingersoll Rand
- Code d’harmonisation8428900290
- Numéro CUP du fabricant00663023012926
- Capacité de poids maximale4.4 lb
- Capacité de poids minimum2.2 lb
- Types de produitsÉquilibreur
Aperçu
- Construction robuste, corps en aluminium moulé
- Câble en acier inoxydable
- Capacité réglable et dispositif de limitation de course
- Bouton de réglage à 6 voies à 4 côtés pour une réponse plus douce et une meilleure ergonomie
- Guide-câble dans un matériau antifriction
- Manille de suspension supérieure incluse sur l’équilibreur pour faciliter l’installation
- Boîtier plat à l’arrière de l’équilibreur pour faciliter le rangement sur les rails
- Nouvelle bague de la bouche de la corde pour aider à réduire l’usure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation